Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastdimmer 60-525W kapaz UP Lichtwertspeicher D492ABO.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastdimmer 60-525W kapaz UP Lichtwertspeicher
Tastdimmer 60-525W kapaz UP Lichtwertspeicher
Artikel-Nr.:
     262-I352D14
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00389013
EAN/GTIN:
     4010105389012
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Tastdimmer 60-525W kapaz UP Lichtwertspeicher D492ABO.A.
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Drucktaster
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Lastart:
kapazitive Last
Lichtwertspeicher:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennleistung kapazitive Last:
60 - 525 VA
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Dimmer, Drucktaster, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, automatik schalter, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,91*
€ 100,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,70*
€ 101,48*
€ 5,00*
ab € 82,44*
€ 104,90*
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 109,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,06*
€ 134,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.