| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25379531 Herst.-Nr.: 00389013 EAN/GTIN: 4010105389012 |
| | |
|
| | |
| UP-Dimm-und-Schalt-Einsatz FET Einsatz D 492 AB O.A. Unterputz-Dimm-Einsatz FET-Einsatz für elektronische NV-Trafos und ohmsche Lasten, passend für folgende Oberteile: Tastaufsatz, Artikel-Nr. xx.420.xx, Tastaufsatz mit LED, Artikel-Nr. xx.941/1.xx RÜ, Serientastaufsatz xx.425.xx JR, Infrarotempfangstaste, Artikel-Nr. xx.941.xx IR, Easywave-Funkempfänger, Artikel-Nr. xx.440.xx FU-E, Bewegungsmelder-Oberteil 180°, Artikel-Nr. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Drucktaster | Seriendimmer: | nein | Lastart: | kapazitive Last | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | ja | Verwendbar mit Taste: | ja | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | ja | Verwendbar mit Präsenzmelder: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,76* | € 99,83* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,54* | € 100,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 82,28* | € 104,27* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 93,00* | € 104,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,66* | € 108,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|