Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler F-Conn 8f 5-2400MHz 14dB SAV815FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes 519508 Videosplitter
Televes 519508 Videosplitter
Televes 519508 Videosplitter
Televes 519508 Videosplitter
Televes 519508 Videosplitter
Televes 519508 Videosplitter
Artikel-Nr.:
     262-I258B05
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519508
EAN/GTIN:
     8424450267998
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Verteiler F-Conn 8f 5-2400MHz 14dB SAV815FZ
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
0
Anzahl der Ausgänge:
8
Ausführung:
Verteiler
Fernspeisetauglich:
ja
Frequenz:
5 - 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
14 dB dB
Weitere Suchbegriffe: sat verteiler, Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Abzweiger, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 14,87*
€ 20,47*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,97*
€ 20,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,10*
€ 20,78*
3
€ 6,95*
ab € 15,45*
€ 21,06*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,06*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.