Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Mignon sw Alu m.LM 16607


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I257J68
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16607101421
EAN/GTIN:
     4008496056446
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
LED-Stableuchte Mignon sw Alu m.LM 16607
Weitere Informationen:
ANSI:
AA
Anzahl der Batterien:
2
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Mignon
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
75 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstrom:
0 - 250 lm
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Länge:
164 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 7,28*
€ 10,06*
4 Tage
5
1
€ 8,00*
ab € 7,63*
€ 10,55*
12 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 10,96*
6
€ 4,98*
ab € 8,57334*
€ 11,27334*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,64*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
17608 101 421
€ 10,63*
Ähnlich
Varta
16606101421
€ 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.