Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta F30 Pro Schwarz Hand-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta F30 Pro Schwarz Hand-Blinklicht LED
Varta F30 Pro Schwarz Hand-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101630553
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17608 101 421
EAN/GTIN:
     4008496056453
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Die VARTA Aluminium Lights Pro Taschenlampen sind modern, zeitlos und robust zugleich. Die Taschenlampen sind stoßfest und bestehen aus gebürstetem Aluminium mit strukturierter Gehäuseoberfläche für maximalen Halt. Aluminium Light F30 Pro Die VARTA Aluminium Light F30 Pro verfügt über einen Spot to Flood Mechanismus für präzisen Fokus oder einen weiten Winkel.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gummi, Silikon
Steuerung
Tasten
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl der Leistungsstufen
1
Lichtleistung
400 lm
Lichtleistung (min.)
400 lm
Lichtleistung (max.)
400 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
150 m
Anzahl der Lichtmodi
3
Taschenlampenleuchtmodi
Hoch, Niedrig, Stoboskopmodus
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
128.7 mm
Gewicht
144.2 g
Kopfdurchmesser
36 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.