Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Chassis 17x73x600mm TS8612.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-I205H60
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612060
EAN/GTIN:
     4028177212091
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Montage-Chassis 17x73x600mm TS8612.060
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montage-Chassis
Breite:
73 mm
Höhe:
17 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,6375*
€ 14,5475*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,2625*
€ 15,3925*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,4875*
€ 15,7075*
2 Tage
24
4
pro Stück
€ 5,80*
ab € 12,0375*
€ 16,4475*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,40*
€ 57,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.