Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasser-Wärmetauscher 230VAC Wandanb 600W200lh 700W400lh SK3214.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-I205B00
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3214100
EAN/GTIN:
     4028177232853
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
Wasser-Wärmetauscher 230VAC Wandanb 600W200lh 700W400lh SK3214.100
Weitere Informationen:
Anbauart:
Wandanbau
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h:
600 W
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
700 W
Spannungsart:
AC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 488,77*
€ 531,77*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,54*
€ 531,79*
Frei Haus
ab € 494,71*
€ 555,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 509,81*
€ 555,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 510,74*
€ 556,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,13*
€ 660,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,39*
€ 656,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,57*
€ 639,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,98*
€ 627,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,81*
€ 606,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,29*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,25*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,61*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 43,11*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,83*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 34,09*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 85,10*
Zubehör
Rittal
3201970
ab € 140,38*
Zubehör
Rittal
3201960
ab € 162,83*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.