Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft/Wasser-Wärmetauscher f. Wandanbau 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C513-3214100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3214100
EAN/GTIN:
     4028177232853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 0,6 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 200 x 500 x 100 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177232853
Herstellerartikelnummer:
3214100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003214100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3214100, SK LUFT/WASSER-WÄRMETAUSCHER
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3214100
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Nutzkühlleistung (L35W10 200l/h):
6
Nutzkühlleistung (L35W10 400l/h):
7
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank rittal, wärmetauscher schaltschrank, kühlgerät schaltschrank 230 v, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,74*
€ 636,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,55*
€ 633,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,89*
€ 616,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,86*
€ 603,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,20*
€ 577,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,25*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,34*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,61*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,69*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,45*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 34,05*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 85,01*
Zubehör
Rittal
3201970
ab € 140,00*
Zubehör
Rittal
3201960
ab € 162,85*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.