Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ge Ader Kst Ø1,7-2,1mm Sonderdruck 21x3,2mm Mit Textfeld VTSF1/21MCNEGEV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I138I75
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1689390004
EAN/GTIN:
     4008190872328
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ge Ader Kst Ø1,7-2,1mm Sonderdruck 21x3,2mm Mit Textfeld VTSF1/21MCNEGEV0
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
1.7 - 2.1 mm mm
Art des Aufdrucks:
Sonderdruck
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Adermarker
Breite:
3.2 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
21 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, leitermarkierer gelb weidmüller, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
800
€ 4,45*
ab € 0,10838*
€ 0,11387*
26 Tage
nicht lagernd
800
€ 7,90*
ab € 0,09054*
€ 0,11894*
26 Tage
nicht lagernd
800
€ 4,95*
ab € 0,0916*
€ 0,1206*
800
Frei Haus
ab € 0,0937*
€ 0,1231*
Lager 262
800
€ 5,95*
ab € 0,11171*
€ 0,14571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 0,14571*
€ 0,17339
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13971*
€ 0,16625
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11171*
€ 0,13293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 116,568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.