Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 21x3,2mm,gelb VTSF1/21NEUTRALGE V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 21x3,2mm,gelb VTSF1/21NEUTRALGE V0
Leitermarkierer 21x3,2mm,gelb VTSF1/21NEUTRALGE V0
Artikel-Nr.:
     6012-45942366
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1689390004
EAN/GTIN:
     4008190872328
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 21x3,2mm,gelb VTSF1/21NEUTRALGE V0

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,5..0,75 mm
Kabeldurchmesser:
1,7..2,1 mm
Länge:
21 mm
Breite:
3,2 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
800
€ 7,90*
ab € 0,09084*
€ 0,12104*
23 Tage
nicht lagernd
800
€ 4,95*
ab € 0,0915*
€ 0,1227*
20 Tage
unbekannt
800
€ 6,99*
ab € 0,0944*
€ 0,1263*
18 Tage
unbekannt
800
€ 5,90*
ab € 0,0986*
€ 0,1309*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,26*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.