Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I138A33 Herst.-Nr.: 1609760000 EAN/GTIN: 4008190008789 |
| |
|
| | |
| Kennzeichnungsmaterial ws 76x25mm WO76/25TP Weitere Informationen: | | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Breite: | 25 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 76 mm mm | Länge: | 25.4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,02* | € 14,10* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,91* | € 15,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,50* | € 16,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,82* | € 16,61* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,68* | € 19,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|