Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F970I16 Herst.-Nr.: CM586100 EAN/GTIN: 3599075861007 |
| |
|
| | |
| Wand-Deckenbügel Trapezprofil 100x54mm f.Gitterrinne schraublos 300N LEGRANDCM586100 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wand-/Deckenbügel Trapezprofil | Geeignet für Gitterrinne: | ja | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 100 - 100 mm | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Rinnenbefestigung: | schraublos | Tragfähigkeit: | 300 N N | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,45* | € 13,45* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,52* | € 14,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 12,03* | € 17,09* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 13,63* | € 19,28* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,04* | € 26,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|