Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängungsbügel SF 100 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufhängungsbügel SF 100 GS
Aufhängungsbügel SF 100 GS
Artikel-Nr.:
     3517B-90957352
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM586100
EAN/GTIN:
     3599075861007
Suchbegriffe:
Aufhängebügel
Deckenbügel
Kabelbahn
Kabelrinne

Aufhängungsbügel SF 100 GS

Aufhängebügel SF100, verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
133,8 mm
Durchmesser:
21 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Tragfähigkeit:
2500 N
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 13,42*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 14,96*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,03*
€ 17,11*
1
€ 3,90*
ab € 13,64*
€ 19,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,78*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.