Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachsensor KNX AP polws 75492002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrfachsensor KNX AP polws
Mehrfachsensor KNX AP polws
Artikel-Nr.:
     262-F910E77
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75492002
EAN/GTIN:
     4011334331926
Suchbegriffe:
Multisensor SmartHome
SmartHome Multisensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Mehrfachsensor KNX AP polws 75492002
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Farbe:
polarweiß | weiß
KNX:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: multisensor smarthome, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, Windsensor, Windwächter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,73*
€ 249,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 219,47*
€ 249,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 218,92*
€ 251,07*
Frei Haus
ab € 219,53*
€ 251,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 224,79*
€ 255,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,60*
€ 279,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.