Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 250A fl 2000x12x5mm ZX401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061401R9999 Sammelschiene 2000 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX061401R9999 Sammelschiene 2000 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     262-F872C55
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX061401R9999
EAN/GTIN:
     4011617614012
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 12x5 mm
Sammelschiene 250A fl 2000x12x5mm ZX401
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
250 A
Breite:
12 mm mm
Höhe:
5 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: striebel&john kupferschiene, kupferschiene 2000mm, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,55*
€ 56,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 43,60*
€ 56,76*
Frei Haus
ab € 44,42*
€ 57,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,45*
€ 60,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,34*
€ 65,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.