Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Smissline B 10A 3+N 230V 3TE 50Hz IP20 S403M-B10NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F396H17
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS573103R8105
EAN/GTIN:
     7612270103799
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Leitungsschutzschalter AC Smissline B 10A 3+N 230V 3TE 50Hz IP20 S403M-B10NP
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
100 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verschmutzungsgrad:
4
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, Überstromschutzschalter, sicherungsautomat abb typ b, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,02*
€ 135,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,44*
€ 141,09*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,19*
€ 143,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,47*
€ 150,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 143,59*
€ 172,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.