Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Smissline B 32A 1+N 230V 1TE 50Hz IP20 S401M-B32NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F396F73
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS571103R8325
EAN/GTIN:
     7612270103379
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Leitungsschutzschalter AC Smissline B 32A 1+N 230V 1TE 50Hz IP20 S401M-B32NP
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
32 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
100 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verlustleistung:
6.4 W
Verschmutzungsgrad:
4
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, Überstromschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, leitungsschutzschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,88*
€ 52,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,11*
€ 54,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,22*
€ 62,76*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,26*
€ 63,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,29*
€ 66,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.