Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 4ph 17,6mm 985mm 16qmm 80A Stift Isoliert PS4/36/16H-DDA204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F395F42
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL041204R1636
EAN/GTIN:
     4016779652612
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene
Phasenschiene 4ph 17,6mm 985mm 16qmm 80A Stift Isoliert PS4/36/16H-DDA204
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
56
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
985 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
36
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, abb phasenschiene 16qmm, hilfskontakt abb, hilfskontakt, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,96*
€ 59,44*
€ 5,46*
ab € 52,32*
€ 67,30*
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 68,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 57,24*
€ 73,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,68*
€ 78,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.