Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3+N 174mm 10qmm 63A Stift Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter PS3/10-FI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F369I60
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL230002R1010
EAN/GTIN:
     4016779517522
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 10 qmm phasenschiene
phasenschiene abb
Phasenschiene 3+N 174mm 10qmm 63A Stift Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter PS3/10-FI
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
10
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
10
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
174 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
10
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm², Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,00*
€ 14,14*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,27*
€ 15,91*
€ 5,46*
ab € 11,37*
€ 16,05*
3 Tage
213
€ 5,80*
ab € 11,92*
€ 16,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,76*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.