Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=0,1 ATV11 200-240V E1ph A3ph 400Hz 5060Hz IP20 5%F 10%V ATV12H018M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1ph 200V 0,18kW Kühlkörper TB
1ph 200V 0,18kW Kühlkörper TB
1ph 200V 0,18kW Kühlkörper TB
Artikel-Nr.:
     262-F351E38
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ATV12H018M2
EAN/GTIN:
     3606480071089
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kühlkörper
frequenzumrichter 0,2kw
frequenzumrichter
Frequenzumrichter lin=0,1 ATV11 200-240V E1ph A3ph 400Hz 5060Hz IP20 5%F 10%V ATV12H018M2
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
10
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
72 mm mm
Eingangsphasenzahl:
1
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
143 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.18 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Mit Bedienelement:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
1.4 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
200 - 240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
102.2 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Weitere Suchbegriffe: telemecanique frequenzumrichter, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,80*
ab € 129,48*
€ 144,32*
Frei Haus
ab € 125,89*
€ 144,34*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 132,10*
€ 147,39*
€ 5,46*
ab € 132,48*
€ 148,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,41*
€ 177,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.