Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC -3-30V 16Eing Steckanschl STBDDI3725


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dig. Eingangsmodul Basisausf. STB, 24 V DC, 16 E
Dig. Eingangsmodul Basisausf. STB, 24 V DC, 16 E
Artikel-Nr.:
     262-F342G20
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     STBDDI3725
EAN/GTIN:
     3595863843453
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Digital IO-Modul DC -3-30V 16Eing Steckanschl STBDDI3725
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
0 A A
Breite:
125 mm mm
Eingangsstrom bei Signal 1:
4.5 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
18.4 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
65.1 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
-3 - 30 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
2 - 2 ms ms
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 - 0 V
Zulässige Spannung am Eingang:
-3 - 30 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,79*
€ 101,45*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,03*
€ 104,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,38*
€ 113,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,70*
€ 119,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,80*
€ 126,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,88*
€ 137,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.