Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F329G22 Herst.-Nr.: XUM0ANSAL2 EAN/GTIN: 3389110164664 |
| |
|
| | |
| Lichtschranke Einweg DC 12-24V Kab NPN Sonderbauform 4000mm IP65 3000mm XUM0ANSAL2 Weitere Informationen: | | AWG-Nummer: | 0 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 1 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Bemessungsschaltabstand: | 3000 mm | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 12 - 24 V | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 0 | Breite des Sensors: | 12 mm | Durchmesser Sensor: | 0 mm | Einstellverfahren: | Teach-In | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Höhe des Sensors: | 34 mm | Laserschutzklasse: | ohne | Lichtart: | Rotlicht polarisiert | Lichtfleck: | 0 mm² | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender und Empfänger | Länge des Sensors: | 20 mm | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 0 mA | Max. Schaltabstand: | 4000 mm | Max. Öffnungswinkel: | 0 ° | Min. Reflektorabstand: | 0 mm | Reaktionszeit: | 2 ms | Reichweite des Schutzfeldes: | 0 m | Schaltfrequenz: | 250 Hz | Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: | 0 V | Schutzart (IP): | IP65 | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: | 1 | Spannungsart: | DC | Tastfunktion: | dunkelschaltend | Umgebungstemperatur: | -25 - 55 °C | Wellenlänge des Sensors: | 0 | Werkstoff der optischen Fläche: | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichtschranke schneider electric, lichttaster |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,63* | € 83,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 70,47* | € 84,33* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 68,61* | € 84,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 74,04* | € 89,02* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 91,46* | € 107,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|