Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke 8000mm DC Kab 5000mmBemess Sonderbauform PNP 12-24V XUK9APBNL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUK-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschr. polar., Sn 5m, 12-24 V DC, 2m Kabel
XUK-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschr. polar., Sn 5m, 12-24 V DC, 2m Kabel
XUK-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschr. polar., Sn 5m, 12-24 V DC, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-F329F52
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUK9APBNL2
EAN/GTIN:
     3389110164183
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Reflexionslichtschranke 8000mm DC Kab 5000mmBemess Sonderbauform PNP 12-24V XUK9APBNL2
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungsschaltabstand:
5000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 24 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Höhe des Sensors:
0 mm
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Lichtfleck:
0 mm²
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
0 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Max. Schaltabstand:
8000 mm
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
0 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
0 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,37*
€ 63,80*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,55*
€ 64,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,06*
€ 65,02*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,88*
€ 76,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,08*
€ 78,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.