Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F325E39 Herst.-Nr.: XS7C1A1PBL5 EAN/GTIN: 3389110116151 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter ind DC Kabel PNP 15mm 12-24V bündig 1000Hz Quader XS7C1A1PBL5 Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 1 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 | Art der Betätigung: | metallisches Target | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 12 - 24 V | Breite des Sensors: | 40 mm | Durchmesser Sensor: | 0 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Quader | Höhe des Sensors: | 40 mm | Länge des Sensors: | 15 mm | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | SIL nach IEC 61508: | ohne | Schaltabstand: | 15 mm | Schaltfrequenz: | 1000 Hz | Spannungsart: | DC | Störfestigkeit gegen magnetische Felder: | störfest gegen magnetisches Gleichfeld | Versorgungsspannung: | 12 - 24 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,53* | € 39,03* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,61* | € 39,15* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,07* | € 39,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,26* | € 39,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 35,71* | € 46,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|