Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F322C37 Herst.-Nr.: XCSDMP5005 EAN/GTIN: 3389110971941 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter magn 20mmA 8mmE DC 24V Quader Kab Relaiskont f.Sicherheitsf XCSDMP5005 Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 3 | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungsversorgungsspannung DC: | 24 - 24 V | Beschichtung Gehäuse: | unbeschichtet | Breite des Sensors: | 25 mm | Durchmesser Sensor: | 0 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Gehäusebauform: | Quader | Gesicherter Schaltabstand AUS: | 20 mm | Gesicherter Schaltabstand EIN: | 8 mm | Höhe des Sensors: | 88 mm | Länge des Sensors: | 13 mm | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Min. Ausgangsstrom: | 0 mA | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | Level e | SIL nach IEC 61508: | 3 | Schaltabstand: | 20 mm | Schutzart (IP): | IP66 | Spannungsart: | DC | Umgebungstemperatur: | -25 - 85 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,31* | € 51,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,39* | € 51,43* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,43* | € 51,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,96* | € 52,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,51* | € 52,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|