Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslösesystem 18A 3p verzög 4,5-18A LUCD18BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steuereinheit Erweitert LUCD, Klasse 20, 4,5-18A, 24 V DC
Steuereinheit Erweitert LUCD, Klasse 20, 4,5-18A, 24 V DC
Steuereinheit Erweitert LUCD, Klasse 20, 4,5-18A, 24 V DC
Artikel-Nr.:
     262-F315C34
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LUCD18BL
EAN/GTIN:
     3389110364835
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Motorstarter
Überlastauslöser
Kurzschlussauslöser
Auslösesystem 18A 3p verzög 4,5-18A LUCD18BL
Weitere Informationen:
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Bemessungsdauerstrom Iu:
18 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 - 690 V
Breite:
45 mm
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Höhe:
66 mm
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
ja
Polzahl:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
60 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5 - 18 A
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsauslöser, motorstarter 15kw, motorstarter, schneider electric überspannungsauslöser, Anlagenschutz-Auslöserblock, Anlagenschutz-Baustein, Arbeitsstromauslöser, Auslöseblock, Auslöseblock für Leistungsschalter, Auslöserblock, Baustein für Motorschutz, Elektronischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Überwachungseinheit, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,15*
€ 83,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,51*
€ 86,86*
€ 5,46*
ab € 71,40*
€ 86,86*
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 88,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,53*
€ 101,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.