Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F312J84 Herst.-Nr.: LC2D25G7 EAN/GTIN: 3389110386974 |
| |
|
| | |
| Wendeschütz AC 11kWAC 25AAC 120V50Hz IP20 Schraub LC2D25G7 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 0 | Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsleistung NEMA: | 11.2 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 11 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 40 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 25 A | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 120 - 120 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 120 - 120 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 440 - 440 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 440 - 440 V | Breite: | 90 mm | Funktion: | Wendeschütz | Höhe: | 85 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Tiefe: | 92 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, hauptschütz, Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, Sternschütz, Verbraucherabzweig |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 110,69* | € 123,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,14* | € 128,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,06* | € 132,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 118,95* | € 132,35* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 122,26* | € 135,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|