Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 11kW 2S 2 110VDC 25A 2Ö LC1D258FD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 110 V DC
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 110 V DC
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 110 V DC
Artikel-Nr.:
     262-F311C56
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LC1D258FD
EAN/GTIN:
     3389110432664
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 11kW 2S 2 110VDC 25A 2Ö LC1D258FD
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 - 110 V
Breite:
45 mm
Höhe:
91 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
107 mm
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 2 öffner 2 schließer, hauptschütz, schneider electric hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
86
€ 4,45*
ab € 86,01*
€ 98,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,62*
€ 101,30*
€ 5,46*
ab € 92,37*
€ 104,31*
Frei Haus
ab € 95,85*
€ 107,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,85*
€ 112,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.