Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED rt Ø18mm UC DL1BKB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Modul, Blinklicht, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Modul, Blinklicht, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Modul, Blinklicht, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
Artikel-Nr.:
     262-F305A94
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DL1BKB1
EAN/GTIN:
     3389110967555
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Blinklicht LED rt Ø18mm UC DL1BKB1
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
18 mm
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
rot
Funktion:
Blinklicht
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Xenon-Signalleuchte, led anzeigelampen 24v ba15d, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,82*
€ 54,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,81*
€ 54,86*
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 55,76*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,57*
€ 57,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,53*
€ 62,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.