Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, Blinklicht, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Modul, Blinklicht, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Modul, Blinklicht, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
LED-Modul, Blinklicht, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1BKB1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BKB1
EAN/GTIN:
     3389110967555
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
LED-Modul, Blinklicht, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA15d
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
weiß
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Nennstrom:
0 mA
Lampenleistung:
0 W
Technologie:
LED
Geeignet für Rundumleuchte:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Xenon-Signalleuchte, led anzeigelampen 24v ba15d, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.