Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe BA15d 120V ws Röhre einseitig gesockelt DL1BDG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 120V
LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 120V
LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 120V
Artikel-Nr.:
     262-F305A87
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DL1BDG1
EAN/GTIN:
     3389110118063
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Anzeigelampen
Kleinlampe BA15d 120V ws Röhre einseitig gesockelt DL1BDG1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm mm
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenspannung:
120 - 120 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, schneider electric leuchtmelder weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen weiß, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,82*
€ 30,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,83*
€ 30,98*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,89*
€ 32,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 25,76*
€ 34,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,52*
€ 35,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.