| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-DL1BDG1 Herst.-Nr.: DL1BDG1 EAN/GTIN: 3389110118063 |
| |
|
| | |
| LED-Lampe, weiß für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 120V Weitere Informationen: | | Lampenspannung: | 120 V | Sockel: | BA15d | Lampenform: | sonstige | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Farbe: | weiß | Durchmesser: | 0 mm | Gesamtlänge: | 0 mm | Geeignet für Taschenleuchten: | nein | Geeignet für Anzeigezwecke: | nein | Nennstrom: | 0 mA | Lampenleistung: | 0 W | Technologie: | LED | Geeignet für Rundumleuchte: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, schneider electric leuchtmelder weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen weiß, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| |