Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F302I11 Herst.-Nr.: ATS01N209LU EAN/GTIN: 3389110667226 |
| |
|
| | |
| Sanftstarter 200-240V 9A 1,5kW230V ATS01N209LU Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 200 - 240 V V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 9 A | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: | 1.5 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: | 0 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V: | 0 kW | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V: | 0 kW | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: | 40 °C | Funktion: | eine Drehrichtung | Interne Überbrückung: | ja | Mit Display: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,82* | € 151,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,29* | € 162,06* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 148,95* | € 165,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,82* | € 168,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 208,63* | € 229,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|