Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 MA 40A 3p 400V 4,5TE 50Hz IP20 18885


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter NG125LMA, 3P, 40A, MA Charakteristik
Leistungsschalter NG125LMA, 3P, 40A, MA Charakteristik
Leistungsschalter NG125LMA, 3P, 40A, MA Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-F293E51
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     18885
EAN/GTIN:
     3303430188858
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC Acti9 MA 40A 3p 400V 4,5TE 50Hz IP20 18885
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 35 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
MA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
40 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
40 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Bemessungsstrom:
40 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Einbautiefe:
81 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
0
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
3
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 - 70 °C
Verlustleistung:
1.4 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
0
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, schneider electric leitungsschutzschalter 3p, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,86*
€ 154,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,03*
€ 160,98*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,67*
€ 170,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,65*
€ 170,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,20*
€ 240,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,01*
€ 284,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.