Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 80A 1p 500V 1,54TE 50Hz IP20 18785


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter NG125L, 1P, 80A, C Charakteristik
Leistungsschalter NG125L, 1P, 80A, C Charakteristik
Leistungsschalter NG125L, 1P, 80A, C Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-F293E09
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     18785
EAN/GTIN:
     3303430187851
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 80A 1p 500V 1,54TE 50Hz IP20 18785
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 - 70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 - 50 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Bemessungsstrom:
80 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1.54
Einbautiefe:
87 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 - 70 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 1p 80a, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,72*
€ 108,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,37*
€ 112,33*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,09*
€ 114,62*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,97*
€ 118,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 138,63*
€ 165,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.