Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F293D22 Herst.-Nr.: 18614 EAN/GTIN: 3303430186144 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 32A Acti9 1p IP20 Einb Festeinbau Schraub 18614 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Ausführung des Betätigungselements: | Wippe | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 25 kA | Bemessungsspannung: | 375 - 500 V | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Polzahl: | 1 | Schutzart (IP): | IP20 | Verlustleistung: | 3.8 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, leistungsschalter 1 polig, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,52* | € 51,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,13* | € 53,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,52* | € 54,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,89* | € 56,68* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,82* | € 78,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|