Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,14-2,5qmm 2Etagen gr 22A TS35 Hutschiene TH35 PTTBS2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F284D52
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209604
EAN/GTIN:
     4046356330084
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Reihenklemme 0,14-2,5qmm 2Etagen gr 22A TS35 Hutschiene TH35 PTTBS2,5
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
22 A
Breite:
5.2 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer
Höhe:
78 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
55 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9876*
€ 1,2776*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,148*
€ 1,468*
3 Tage
80
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,97*
€ 1,47*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16539*
€ 1,48539*
2 Tage
5566
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,03185*
€ 1,56185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,48539*
€ 1,76761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39539*
€ 1,66051
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33539*
€ 1,58911
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16539*
€ 1,38681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 74,2695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3038503
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,84*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,066*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,03*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0810588
ab € 0,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.