Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 12V 2600mAh 110x130x52mm MINI-BAT/12DC/2.6AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact MINI-BAT/12DC/2.6AH 12 V 2,6 Ah
Phoenix Contact MINI-BAT/12DC/2.6AH 12 V 2,6 Ah
Artikel-Nr.:
     262-F284A07
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866569
EAN/GTIN:
     4046356476485
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Akkupack 12V 2600mAh 110x130x52mm MINI-BAT/12DC/2.6AH
Weitere Informationen:
Akkupack:
ja
Anzahl der Zellen:
1
Breite:
52 mm mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
1700 g
Höhe inkl. Pole:
130 mm mm
Kapazität:
2600 mAh mAh
Länge:
110 mm mm
Nennspannung:
12 V V
Umgebungstemperatur:
0 - 40 °C °C
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, phoenix contact ups battery, akku packs, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,66*
€ 100,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,93*
€ 100,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,52*
€ 112,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,50*
€ 113,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,07*
€ 121,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,58*
€ 143,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.