Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiespeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MINI-BAT/12DC/2.6AH 12 V 2,6 Ah
Phoenix Contact MINI-BAT/12DC/2.6AH 12 V 2,6 Ah
Artikel-Nr.:
     C1151-2866569
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866569
EAN/GTIN:
     4046356476485
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Maximale Pufferzeiten.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
2600 mAh
Länge:
110 mm
Höhe inkl. Pole:
130 mm
Breite:
52 mm
Trocken:
true
Geschlossen (versiegelt):
true
Akkupack:
true
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Umgebungstemperatur:
0 °C | 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
true
Traktionsbatterie:
false
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.