Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Reihenklemme 0,2-10qmm 16A Automat schwenkb UT6-TMCM16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F279J71
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0916613
EAN/GTIN:
     4046356449496
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Motorschutzschalter
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme
Sicherungs-Reihenklemme 0,2-10qmm 16A Automat schwenkb UT6-TMCM16A
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
240 V V
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 1 pol, Reihenklemme, Sicherungsklemme, Sicherungs-Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 11,30*
€ 14,67*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,449*
€ 14,819*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 14,90*
1
€ 5,46*
ab € 11,21*
€ 15,80*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,75*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
3030271
ab € 1,809*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Zubehör
Phoenix Contact
3030242
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3030255
ab € 0,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3030349
ab € 0,87*
Zubehör
Phoenix Contact
3030365
ab € 3,703*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.