Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange isol 4-300qmm 1Komp einstellb.Kerbt Kerbtiefe einst WIREFOX-D40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1212161 Abisolierzange Schwarz
Phoenix Contact 1212161 Abisolierzange Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F279C03
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212161
EAN/GTIN:
     4046356454452
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange isol 4-300qmm 1Komp einstellb.Kerbt Kerbtiefe einst WIREFOX-D40
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
0 - 0
Abisolierbereich Durchmesser:
4.5 - 40 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 - 300 mm²
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Kopfbreite:
13 mm
Kopfhöhe:
30.5 mm
Länge:
167 mm
Länge der Backen:
0 mm
Längsschnitt:
ja
Mit Aufprallschutz:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,42*
€ 40,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,64*
€ 40,33*
€ 5,46*
ab € 31,00*
€ 40,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,12*
€ 41,13*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,14*
€ 42,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212313
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.