Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 3p 1re Si Schraub 0,75-16qmm 0,5-16qmm Rundkabel PC16/3-STF-10,16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F267C85
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1967469
EAN/GTIN:
     4017918939328
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Kabelsteckverbinder LP Buchse 3p 1re Si Schraub 0,75-16qmm 0,5-16qmm Rundkabel PC16/3-STF-10,16
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 6 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bemessungsstrom In:
76 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
10.16 mm
Rastermaß der Kontakte:
10.16 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Überspannungskategorie:
III
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,744*
€ 4,724*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,45762*
€ 4,96762*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,0393*
€ 5,1403*
25
Frei Haus
ab € 4,3584*
€ 5,3684*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 6,00613*
€ 7,03613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,03613*
€ 8,37299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66613*
€ 7,93269
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00613*
€ 7,14729
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 175,90325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,82*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 787,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0259*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.