Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturwächter DC MINIMCR-SL-PT100-UI-200-NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F264A11
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperaturwächter DC MINIMCR-SL-PT100-UI-200-NC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
6.2 mm mm
Höhe:
93.1 mm mm
Tiefe:
102.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, phoenix contact pt100, pt100, Motorschutz, Relais, Temperaturrelais, Temperaturschalter, Temperaturüberwachung, Temperaturüberwachungsgerät, Temperaturüberwachungsrelais, Temperaturwächter, Thermistormaschinenschutzgerät, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermoschutzrelais
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 150,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,01*
€ 150,44*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,82*
€ 156,10*
Frei Haus
ab € 135,38*
€ 156,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 156,24*
€ 180,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.