Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F253E71 Herst.-Nr.: 2765615 EAN/GTIN: 4017918066475 |
| |
|
| | |
| Potentialausgleichschiene e,PAS-1 PAS-1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Abdeckhaube | Bauform: | Aufbau fix | Breite: | 59 mm mm | Höhe: | 49 mm mm | Länge: | 149 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene, Potischiene |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,17* | € 25,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,47* | € 26,47* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,47* | € 27,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,64* | € 27,83* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,38* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|