Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potenzialausgleichsschiene PAS-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Potenzialausgleichsschiene PAS-1
Potenzialausgleichsschiene PAS-1
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50455714
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2765615
EAN/GTIN:
     4017918066475
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
phoenix contact phasenschienen

Potenzialausgleichsschiene PAS-1

Potenzialausgleichschiene
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Isolator:
ja
Höhe:
49 mm
Breite:
59 mm
Länge:
149 mm
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
9
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene, Potischiene, Potenzialausgleich-Schiene, Potentialausgleich-Schiene, Erdungsschiene
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,21*
€ 25,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,57*
€ 26,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,62*
€ 27,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,61*
€ 27,75*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,77*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.