Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulautsprecher System 55 rws 1Weg 8Ohm 228203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 228203 Lautsprecher 1-Weg Weiß Kabelgebunden 4 W
GIRA 228203 Lautsprecher 1-Weg Weiß Kabelgebunden 4 W
Artikel-Nr.:
     262-F222A41
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     228203
EAN/GTIN:
     4010337076247
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Intelligenter Lautsprecher
Einbaulautsprecher System 55 rws 1Weg 8Ohm 228203
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
1
Breite:
0 mm mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Höhe:
0 mm mm
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
0 W W
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, Lautsprecher UP-Einsätze, UP-Einsätze Lautsprecher, Unterputz-Radio, unterputz-radio gira, unterputz-radio, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,21*
€ 23,39*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 17,33*
€ 23,62*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 17,43*
€ 23,74*
3 Tage
1
€ 4,98*
ab € 17,55*
€ 23,83*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
228228
ab € 18,42*
Zubehör
GIRA Giersiepen
228226
ab € 19,94*
Zubehör
GIRA Giersiepen
228405
ab € 83,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.