Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP3X ST H1219xB269xT12mm FZ026NV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür rechts, 1250x300 FZ026NV1
Tür rechts, 1250x300 FZ026NV1
Artikel-Nr.:
     262-F204G38
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ026NV1
EAN/GTIN:
     3250612779932
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder
Schutztür IP3X ST H1219xB269xT12mm FZ026NV1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
269 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1219 mm mm
Schutzart (IP):
IP3X
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,73*
€ 130,55*
€ 5,46*
ab € 108,40*
€ 133,08*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,13*
€ 135,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 111,05*
€ 135,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 120,38*
€ 146,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,84*
€ 164,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,19*
Zubehör
Hager
FZ451
ab € 11,11*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,00*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,93*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,35*
Zubehör
Hager
FZ534
ab € 32,45*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 46,01*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,73*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,61*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,89*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,64*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,19*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,90*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,13*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.