Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür rechts, 1250x300 FZ026NV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür rechts, 1250x300 FZ026NV1
Tür rechts, 1250x300 FZ026NV1
Artikel-Nr.:
     3517I-40167173
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ026NV1
EAN/GTIN:
     3250612779932
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenverbinder

Tür rechts, 1250x300 FZ026NV1

Tür, univers, rechts, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1250x300mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
269 mm
Höhe:
1219 mm
Tiefe:
12 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,71*
€ 130,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,27*
€ 133,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,65*
€ 135,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 110,71*
€ 135,50*
Frei Haus
ab € 112,85*
€ 138,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,16*
Zubehör
Hager
FZ451
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,30*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,59*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,07*
Zubehör
Hager
FZ534
ab € 32,59*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,75*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,73*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,68*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,82*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,54*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,20*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,87*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,13*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.