Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrankheizung 250W 48VAC m.Gebläse Mit Gebläse 8MR2122-4AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-F200C83
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21224AC
EAN/GTIN:
     4019169686518
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
siemens schrankheizung
gehäuseheizung
Schaltschrankheizung 250W 48VAC m.Gebläse Mit Gebläse 8MR2122-4AC
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
250 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 - 48 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
100 mm
Dauerheizleistung bei 10 °C:
250 W
Höhe:
182 mm
Mit Gebläse:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart:
DC
Tiefe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: schrankheizung 250w, Heizgerät für Schaltschrank, Heizung, Heizung für Schaltschrank, Schaltschrank-Heizgerät, Schaltschrank-Heizung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Heizung, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 109,51*
€ 135,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,84*
€ 135,99*
Frei Haus
ab € 114,22*
€ 140,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,27*
€ 166,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 159,40*
€ 192,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,88*
€ 229,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.