Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F199D03 Herst.-Nr.: 902.230 EAN/GTIN: 4016514059317 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 2f ws 0,2m 90° IP20 1,5qmm 1xUSB 902.230 Weitere Informationen: | | Aderquerschnitt: | 1.5 mm² | Anzahl der Anschlüsse USB: | 1 | Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: | 0 | Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 0 | Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO): | 0 | Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso: | 0 | Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11: | 0 | Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 2 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Anzahl der Steckdosen Type NEMA: | 0 | Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 0 | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 2 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | Gehäuseform: | rechteckig | Länge der Zuleitung: | 0.2 m m | NEMA-Code: | ohne | Nennstrom: | 10 A | Oberflächenschutz: | lackiert | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP20 | Verdrehter Zentraleinsatz: | ja | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Winkel verdrehter Zentraleinsatz: | 90° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10-fach-Steckdose, 12-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 4-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenleiste, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Dreifach-Tischsteckdose, Fünffach-Tischsteckdose, Geräteschutz, Leiste, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste für Schaltschrank, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, TAE/NFN-Steckdosenleiste, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Steckdose, Vierfach-Tischsteckdose, Zubehör Schaltschrank, Zweifach-Steckdose, Zweifach-Tischsteckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,66* | € 125,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,40* | € 130,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,77* | € 131,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,16* | € 132,29* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 116,44* | € 143,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|